マパール
CPMill-Steel-HPC 「CPM110」
新接続方式「CFS」を採用しました。
5μm以下と高い振れ精度を約束します。
容易な操作と高い安定性が特長です。
不等分割により加工振動(ビビリ)が大幅に軽減されます。
スチール専用となります。
刃数
3
材質
超微粒子超硬合金(MicroGrainCarbide)
被削材
炭素鋼・合金鋼・ステンレス
表面処理
HP383コーティング
ねじれ角(°)
41
内容量
1本
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
シャンク径(Φmm)
刃長(mm)
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21491742
CPM110-0800Z03-F0016-06-HP383
8
6
6
11
¥
11,600
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
21491758
CPM110-1000Z03-F0020-08-HP383
10
8
7.5
13
¥
12,600
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
返品不可
21491767
CPM110-1200Z03-F0024-10-HP383
12
10
9
16
¥
15,800
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
21491776
CPM110-1600Z03-F0032-12-HP383
16
12
12
20
¥
22,500
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
3日以内出荷
21491785
CPM110-2000Z03-F0040-16-HP383
20
16
15
25
¥
28,400
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
21491794
CPM110-2500Z03-F0050-20-HP383
25
20
19
32
¥
43,900
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください