CPMill-Uni-HPC 「CPM100」

CPMill-Uni-HPC 「CPM100」 - マパール

新接続方式「CFS」を採用しました。
5μm以下と高い振れ精度を約束します。
容易な操作と高い安定性が特長です。
不等分割により加工振動(ビビリ)が大幅に軽減されます。
スチール専用となります。

刃数4材質超微粒子超硬合金(MicroGrainCarbide)被削材炭素鋼・合金鋼・ステンレス表面処理HP383コーティングねじれ角(°)41内容量1本
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
シャンク径(Φmm)
刃長(mm)
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21491688CPM100-0800Z04-F0016-06-HP38386611
12,400
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
21491697CPM100-1000Z04-F0020-08-HP3831087.513
13,800
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
21491706CPM100-1200Z04-F0024-10-HP3831210916
17,300
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
21491715CPM100-1600Z04-F0032-12-HP38316121220
25,700
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
21491724CPM100-2000Z04-F0040-16-HP38320161525
32,400
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
21491733CPM100-2500Z04-F0050-20-HP38325201932
44,700
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする