CPMill-Uni-Radius 「CPM150」

CPMill-Uni-Radius 「CPM150」 - マパール

新接続方式「CFS」を採用しました。
5μm以下と高い振れ精度を約束します。
容易な操作と高い安定性が特長です。
4枚刃のボール形状です。

刃数4材質超微粒子超硬合金(MicroGrainCarbide)被削材炭素鋼・合金鋼・鋳鉄・ステンレス・軽合金表面処理HP383コーティングねじれ角(°)30内容量1本
全6種類を絞り込む
刃径(Φmm)
シャンク径(Φmm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
刃径(Φmm)
シャンク径(Φmm)
刃長(mm)
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21491925CPM150-0800Z04-R0040-06-HP38386611
12,700
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
返品不可
21491934CPM150-1000Z04-R0050-08-HP3831087.513
15,800
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
21491943CPM150-1200Z04-R0060-10-HP3831210916
19,800
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
21491952CPM150-1600Z04-R0080-12-HP38316121220
29,900
23,980
26,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21491968CPM150-2000Z04-R0100-16-HP38320161525
35,600
24,980
27,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21491977CPM150-2500Z04-R1250-20-HP38325201932
46,900
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする