曜日別特売

CPMill-Uni-Torus 「CPM160」

CPMill-Uni-Torus 「CPM160」 - マパールCPMill-Uni-Torus 「CPM160」 - マパール

新接続方式「CFS」を採用しました。
5μm以下と高い振れ精度を約束します。
容易な操作と高い安定性が特長です。
4枚刃のコーナーラジアス形状です。

刃数4材質超微粒子超硬合金(MicroGrainCarbide)被削材炭素鋼・合金鋼・鋳鉄・ステンレス・軽合金表面処理HP383コーティングねじれ角(°)30内容量1本
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
シャンク径(Φmm)
刃長(mm)
全長(mm)
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21491986CPM160-0800Z04-R0100-06-HP38386611775-4949
11,900
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
21491995CPM160-0800Z04-R0200-06-HP38386611775-4957
11,900
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
21492004CPM160-1000Z04-R0150-08-HP3831087.513775-4965
13,100
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
21492013CPM160-1000Z04-R0300-08-HP3831087.513775-4973
13,100
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
21492022CPM160-1200Z04-R0150-10-HP3831210916775-4981
16,600
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
21492038CPM160-1200Z04-R0400-10-HP3831210916775-4990
16,600
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
21492047CPM160-1600Z04-R0200-12-HP38316121220775-5007
24,200
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
21492056CPM160-1600Z04-R0500-12-HP38316121220775-5015
24,200
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
21492065CPM160-2000Z04-R0200-16-HP38320161525775-5023
35,800
31,980
35,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
21492074CPM160-2000Z04-R0600-16-HP38320161525775-5031
35,800
31,980
35,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
21492083CPM160-2500Z04-R0300-20-HP38325201932775-5040
47,600
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
21492092CPM160-2500Z04-R0600-20-HP38325201932775-5058
47,600
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする