曜日別特売

EBコーナーパッド

EBコーナーパッド - エルテテEBコーナーパッド - エルテテEBコーナーパッド - エルテテEBコーナーパッド - エルテテEBコーナーパッド - エルテテ
(1件のレビュー)

エッジボード製なので優れた強度とリサイクル性を持っています。
パズルカットが施されているのでワンタッチで組み立て可能です。
製品角部分を簡単に保護できます。

用途機械の角部分保護に幅(mm)50材質厚さ(mm)3
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21512794T-400-1001セット(100本)400
オープン
10,980
12,078(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月4日
21512837T-200-2001セット(200本)200
オープン
15,980
17,578(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21512837
2019-10-15
用途: ポスターパネルの発送時の梱包に使用しています。
その他業種

A1/A2サイズや不定形の貼りパネの発送時に梱包するボール紙製の箱の補強に箱の内側や外側に角のツブレ防止に使用しています。いつも、角が潰れない様に梱包を工夫していましたが、コーナーパットを使用してからは梱包作業が早く出来る様になり助かっています。
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

結束ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする