MAKINO
EMK-88 ボックスパーツケース
側面が2重構造で丈夫です。
トラスコ品番
497-0993
材質
ポリプロピレン
色
クリア
高さ(mm)
32
質量(g)
45.6
奥行(mm)
88
有効内寸(mm)
75×80×27
有効内寸法・奥行(mm)
80
有効内寸法・高さ(mm)
27
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21496755
EMK-88
オープン
¥
279
¥
307
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください