FL371 フローリングワイドワイパーL

FL371 フローリングワイドワイパーL - アズマ工業FL371 フローリングワイドワイパーL - アズマ工業FL371 フローリングワイドワイパーL - アズマ工業
(4件のレビュー)

ワイドな拭き幅でお掃除時間が短縮できます。
約30×20cmのシート(各社共通サイズ)2枚を取り付けて使用できます。

用途フロア、廊下などの床掃除、フローリング・畳・クッションフロアなどのホコリ取りに商品タイプ本体トラスコ品番762-5804材質ヘッド:ポリエチレン(PE)、パッド:EVA樹脂、柄:樹脂被覆鋼管長さ(mm)1120幅(mm)480繰り返し・詰め替え対応内容量1本
注意
※シートは付いていません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21479133402084000
1,820
1,698
1,868(税込)
当日出荷
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥500/税込¥550
北海道地方数量1につき¥500/税込¥550
沖縄地方数量1につき¥500/税込¥550
離島数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21479133
2024-06-20
用途: 子ども食堂の床掃除
油宗農・林・水産業

他の商品と合わせて8000円以上購入したので今回の配送費は無料と考えていましたが、この商品に限っては「1点につき配送料が500円必要」とのこと。実際に2点購入しましたので配送料として1000円請求されました。(確かに、この商品は取っ手の部分が長いだけ配送経費が掛かるのかもしれません。)モノタロウは何でもかんでも合算3500円以上で配送料無料とイメージしていた私のミスでした。今後、注意したいと思いました。

3が参考にしています
対象商品 : 21479133
2022-09-28
用途: 自宅で
株式会社西嶋建設建設業・工事業

幅広くお掃除できるので便利です。毎日使っています、

対象商品 : 21479133
2020-12-16
用途: 事務フロアの掃除
製造業

柄がちょっと短いですが、軽いので取り回しがよいです。

対象商品 : 21479133
2018-12-27
用途: ビニール木目の店舗の床掃除
自動車・二輪車・自転車関連業

シートを取り付ける底部分のクッション性が殆ど無いので、床をゴリゴリ引掻いている感じ。パイプ状の発泡スチレン?(水道管の凍結防止に巻いてあるようなもの)を二つに割って底に付けたら大分改善された。掃除シートも二枚重ねにすると良い。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フローリングワイパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする