フィッシャー
GB GB8 (25本入り)
ALC母材用プラスチックアンカーです。
ALCへの下穴へGBを打ち込むだけの施工で迅速な作業を実現します。
呼径d(mm)
5
全長(mm)
50
ドリル径(Φmm)
8
埋め込み深さ(mm)
50
穿孔深さ(mm)
60
仕様
叩き込み式樹脂プラグ
トラスコ品番
494-1802
材質
ポリアミド樹脂PA6(ナイロン6)
質量(g)
138.2
適合材
ALC
最大引張荷重(kN)
1.2
内容量
1セット(25本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21517798
50491
オープン
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください