フィッシャー
GK (100本入り)
石こうボード用プラスチックアンカーです。
シャープなセルフタッピングネジ形状がより確実な留めつけを実現します。
用途
石こうボード用
適合ビス頭径(mm)
4~5
長さ(mm)
22
トラスコ品番
494-1969
材質
ポリアミド樹脂PA6(ナイロン6)
質量(g)
160
適合材
石こうボード
最大引張荷重(kN)
0.18
内容量
1セット(100本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21514614
52389
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください