フィッシャー
GKM (100本入り)
石こうボード用金属アンカーです。
シャープなセルフタッピングネジ形状がより確実な留めつけを実現します。
用途
石こうボード用
適合ビス頭径(mm)
4~5
長さ(mm)
31
トラスコ品番
494-1675
材質
鉄
質量(g)
412
適合材
石こうボード
最大引張荷重(kN)
0.24kN
内容量
1セット(100本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21514316
24556
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください