RIDGID(日本エマソン)
H‐Dバルブオーガー(45mm)
用途
屈曲部などの柔軟性が必要な箇所に
トラスコ品番
495-1263
直径(Φmm)
45
質量(g)
240
適合ケーブル
C-24、25、26、27、24HD、25HD、26HD、27HD、24HC、27HC
モデル
T-409
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31264539
51762R
1本
オープン
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
翌々日出荷
返品不可
21482082
51762
1個
¥
6,700
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください