曜日別特売

SPA1420 縦横デッキ20スペア

SPA1420 縦横デッキ20スペア - アズマ工業

縦横デッキブラシ20Lの専用取り替えスペアです。

用途縦横デッキブラシ20Lの専用取り替えスペア商品タイプスペア幅(mm)220材質(ブラシ部)PET材質(ヘッド)ポリプロピレン(PP)トラスコ品番762-5987奥行(mm)60繰り返し・詰め替え対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21483236586162260
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デッキブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする