FESTOOL
IAS 3 ライトホース 3.5m AS
FESTOOLエアーサンダー専用ホースで、FESTOOL集じん機と共に使います。
2in1式、エアー供給と集じんが一体で作業性抜群です。
帯電防止ホースで冬季の静電気ショックを抑制します。
用途
FESTOOLエアー工具集塵用
トラスコ品番
760-2456
質量(kg)
2.28
ホース長さ(m)
3.5
取付口
Festoolエアガン、Festool集塵機専用ホース
ホース外径(Φmm)
58
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21481468
497478
¥
86,300
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください