オーティ・マットー
JT-60A-F 潤滑油丸型受台付タンク
柔らかな丸型デザイン設計で、狭い場所にも設置可能です。
油の取り出しはバルブを開くだけで、簡単にジョッキへの移し替えができます。
受台付きなので、ペール缶からポンプなしで補充できます。
用途
潤滑油用
容量(L)
60
内容積(L)
64.4
トラスコ品番
761-2516
材質
電気亜鉛メッキ鋼板
質量(kg)
16
色
ブルー
タイプ
ペール缶受台付
外径×高さH(Φmm×mm)
490×900
内容量
1台
注意
※お届け先宛名が法人様名であっても、個人様宅(戸建住宅、アパート・マンション等)・学校・寺社・現場等への配達不可の商品です。予めご了承ください。
※メーカーよりお届け不可となった場合は、最寄り配送会社止めとなる場合ございます。
混在便のため配達時間・日時指定不可
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21462358
JT-60A-F
¥
51,000
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください