マグライト
LED フラッシュライト ML300LX
材質
本体:アルミ合金
使用電球
LED
電球の種類
LED
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21503362
ML300LXS3CC6
762-9818
748
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌日出荷
返品不可
21503378
ML300LXS3RI6
762-9826
748
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌日出荷
返品不可
21503353
ML300LXS2CC6
762-9788
567
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
取扱停止中
返品不可
21503387
ML300LXS3RK6
762-9834
748
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください