HASEGAWA
LEDパノラマ ハイライト付 PS04
PS04に新機能追加で天井を明るく照らせるHI-LIGHT(LED)追加で天井作業の効率UPを支えます。
電球の種類
LED
トラスコ品番
762-1469
幅(mm)
455
質量(kg)
19
高さ(mm)
1670
奥行(mm)
455
電源(V)
100
消費電力(W)
108
コード長さ(m)
10
芯数
2芯・3芯兼用
プラグ
125V15A2PEポッキンプラグ仕様
明るさ(Lm)
12300
標準消費電力料金(円/h)
2.92
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21464354
PS04CH0001
¥
197,320
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
1
お送りできません
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません