マパール
MEGA-Drill-Composite-MD-Micro ”メガドリルコンポジ
CFRPの小径穴あけに最適なデザインです。
バリ、デラミネーション(層間剥離)の発生を抑制します。
用途
CFRP(小径穴)専用
材質
超微粒子超硬合金(Micrograincarbide)
表面処理
HC620/ダイヤモンドコーティング
有効加工深さ
5D(刃径×5倍)
内容量
1本
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ドリル径(Φmm)
溝長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21506756
SCD400-0100-2-2-140HA05-HC620
1
7
55
3
¥
13,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21506765
SCD400-0150-2-2-140HA05-HC620
1.5
10
55
3
¥
16,000
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21506783
SCD400-0250-2-2-140HA05-HC620
2.5
18
74
3
¥
14,800
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
21506774
SCD400-0200-2-2-140HA05-HC620
2
14
68
3
¥
14,200
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください