MEGA-Stack-Drill-C/A 内部給油X5D

MEGA-Stack-Drill-C/A 内部給油X5D マパール

CFRP/チタン(スタック材)穴あけへの第一推奨アイテムです。
入口/出口のワーク材質は問いません。
バリ、デラミネーション(層間剥離)の発生を抑制します。

材質超微粒子超硬合金(MicroGrainCarbide) 被削材CFRP/チタン(スタック材)専用 表面処理ノンコーティング ねじれ角(°)34 有効加工深さ5D(刃径×5倍) 内容量1本
お気に入りに追加
17件中 1~17件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
ドリル径(Φmm)
シャンク径(Φmm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
21506792 SCD431-0300-2-4-135HA05-HU717 3 28 66 6 767-9734
26,900
19,980
21,978 (税込)
4日以内出荷

返品不可
21506808 SCD431-0400-2-4-135HA05-HU717 4 36 74 6 767-9742
26,900
19,980
21,978 (税込)
4日以内出荷

返品不可
21506817 SCD431-04176-2-4-135HA05-HU717 - 36 74 6 767-9751
26,900
19,980
21,978 (税込)
4日以内出荷

返品不可
21506826 SCD431-04837-2-4-135HA05-HU717 - 36 74 6 767-9769
27,500
19,980
21,978 (税込)
4日以内出荷

返品不可
21506835 SCD431-0500-2-4-135HA05-HU717 5 44 82 6 767-9777
27,500
19,980
21,978 (税込)
4日以内出荷

返品不可
21506844 SCD431-05565-2-4-135HA05-HU717 - 44 82 6 767-9785
29,700
21,980
24,178 (税込)
4日以内出荷

返品不可
21506853 SCD431-0600-2-4-135HA05-HU717 6 44 82 6 767-9793
29,700
22,980
25,278 (税込)
4日以内出荷

返品不可
21506862 SCD431-06365-2-4-135HA05-HU717 - 53 91 8 767-9807
29,700
22,980
25,278 (税込)
4日以内出荷
21506878 SCD431-0700-2-4-135HA05-HU717 7 53 91 8 767-9815
29,700
22,980
25,278 (税込)
4日以内出荷

返品不可
21506887 SCD431-07953-2-4-135HA05-HU717 - 53 91 8 767-9823
42,900
32,980
36,278 (税込)
4日以内出荷

返品不可
21506896 SCD431-0800-2-4-135HA05-HU717 8 53 91 8 767-9831
42,900
32,980
36,278 (税込)
4日以内出荷

返品不可
21506905 SCD431-0900-2-4-135HA05-HU717 9 61 103 10 767-9840
42,900
32,980
36,278 (税込)
4日以内出荷

返品不可
21506914 SCD431-09540-2-4-135HA05-HU717 - 61 103 10 767-9858
42,900
32,980
36,278 (税込)
4日以内出荷

返品不可
21506923 SCD431-1000-2-4-135HA05-HU717 10 61 103 10 767-9866
59,400
44,980
49,478 (税込)
4日以内出荷

返品不可
21506932 SCD431-1100-2-4-135HA05-HU717 11 71 118 12 767-9874
59,400
44,980
49,478 (税込)
4日以内出荷

返品不可
21506948 SCD431-11133-2-4-135HA05-HU717 - 71 118 12 767-9882
59,400
44,980
49,478 (税込)
4日以内出荷

返品不可
21506957 SCD431-1200-2-4-135HA05-HU717 12 71 118 12 767-9891
58,400
43,980
48,378 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする