曜日別特売

MICRO スクリューロック 線径13.0 シルバー

MICRO スクリューロック 線径13.0 シルバー - AUSTRIALPIN
(1件のレビュー)

登山で使用される非常に頑丈なカラビナです。
最も小さなタイプです。

用途土建作業などシルバー仕様EN12275+EN362規格適合品トラスコ品番766-9593材質KM01AMS:7075アルミニウム、NM31AK:ステンレス形状HMS型幅(mm)56高さ(mm)94質量(g)50ロックスクリューロック破断強度(kN)22ロック機能あり内容量1個
注意
※落下防止器具ではありません。
※必ず記載の破断強度以内でご使用ください。
※製品に割れがないか確認してからご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21502233KM01AM-S
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21502233
2020-04-13
用途: canp
その他業種

イメージよりも大きいものでしたでも軽いし使いいです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

周辺器具 墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする