AUSTRIALPIN
MICRO ステンレス オートロック 線径13.0 シルバー
登山で使用される非常に頑丈なカラビナです。
最も小さなタイプです。
用途
土建作業など
色
シルバー
仕様
EN12275+EN362規格適合品
トラスコ品番
767-0176
材質
KM01AMS:7075アルミニウム、NM31AK:ステンレス
形状
HMS型
幅(mm)
56
高さ(mm)
94
質量(g)
136
ロック
2点オートロック
破断強度(kN)
25
ロック機能
あり
内容量
1個
注意
※落下防止器具ではありません。
※必ず記載の破断強度以内でご使用ください。
※製品に割れがないか確認してからご使用ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21504114
NM31AK
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください