フィッシャー
M-Sプラグ M12S (10本入り)
全ネジが使用できるプラスチックアンカーです。
用途
コンクリート、ALC用
呼径d(mm)
12
長さ(mm)
80
下穴径(Φmm)
16
穿孔深さ(mm)
100
トラスコ品番
494-1748
材質
ポリアミド樹脂PA6(ナイロン6)
質量(g)
91
適合ねじ
メートルねじ
適合材
コンクリート、ALC
最大引張荷重(kN)
7.7
内容量
1箱(10本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21513914
50155
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください