フィッシャー
M-Sプラグ M6S (100本入り)
全ネジが使用できるプラスチックアンカーです。
用途
コンクリート、ALC用
呼径d(mm)
6
長さ(mm)
40
穿孔深さ(mm)
55
下穴径(Φmm)
8
トラスコ品番
494-1713
材質
ポリアミド樹脂PA6(ナイロン6)
質量(g)
115.1
適合ねじ
メートルねじ
適合材
コンクリート、ALC
最大引張荷重(kN)
2.1
内容量
1セット(100本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21514465
50152
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください