フィッシャー
Nハンマーフィックス N6×40/10F (100本入り)
プラグ頭部はフラット形状です。
プラグにビスがセットされています。
叩き込むだけの迅速な作業を実現します。
打ち込みストッパーが叩き込み中のプラグ拡張を低減します。
用途
ALC・コンクリート用
外径(Φmm)
6
長さ(mm)
40
下穴径(Φmm)
6
穿孔深さ(mm)
55
取付厚(mm)
10
仕様
打込み式樹脂プラグ
トラスコ品番
494-1926
材質
ポリアミド樹脂PA6(ナイロン6)
質量(g)
441
適合材
ALC・コンクリート
最大引張荷重(kN)
1.4
内容量
1セット(100本)
注意
※ 普通コンクリートFc 20 N/mm2
※ 規定の穿孔。(切粉は除去)
※ プラグ先端からねじ径分以上突出するねじ長さ。
※ 荷重等は諸条件により変化します。
※ 安全係数のご考慮が必要です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21514587
513840
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください