TAKEMOTO
OCPMオーバーCAP No.1(N) ミラー並
シンプルなデザインで幅広い用途にて使用されます。
材質
PP
トラスコ品番
772-6066
幅(mm)
47
高さ(mm)
72
質量(g)
21.8
奥行(mm)
47
内容量
1個
注意
※6093010027(ポンプ)にオーバーキャップは付けられません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21479185
4092700000
オープン
¥
88
¥
97
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください