TAKEMOTO
OCT-100 No.1(N)
手にフィットし持ちやすいスプレーボトルです。
容量(mL)
110
トラスコ品番
772-5892
材質
ポリプロピレン(PP)
幅(mm)
52
色
透明
高さ(mm)
111
質量(g)
16.2
奥行(mm)
38
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21467757
0412110000
オープン
¥
169
¥
186
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください