マパール
OptiMill-Steel-Trochoid 5枚刃 スチール
3×Dまでのトロコイド加工に対応します。(スチール用)
従来比で2~3倍の高速/高送り加工が可能です。
最適な切粉排出の為、特殊チップブレーカを採用しています。
刃数
5
材質
超微粒子超硬合金(MicroGrainCarbide)
被削材
炭素鋼、合金鋼
表面処理
HP723コーティング
ねじれ角(°)
41/42
内容量
1本
注意
※ダイナミックトロコイド加工の場合は、専用ソフトが必要です。
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
シャンク径(Φmm)
刃長(mm)
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21507842
SCM590J-0500Z05R-F0010HA-HP723
5
6
17
62
¥
12,500
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21507858
SCM590J-0600Z05R-F0012HA-HP723
6
6
18
62
¥
12,500
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21507876
SCM590J-1000Z05R-F0020HA-HP723
10
10
30
80
¥
21,700
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
21507885
SCM590J-1200Z05R-F0024HA-HP723
12
12
36
93
¥
27,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21507894
SCM590J-1400Z05R-F0028HA-HP723
14
14
42
99
¥
40,500
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21507903
SCM590J-1600Z05R-F0032HA-HP723
16
16
48
108
¥
47,600
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
4日以内出荷
21507912
SCM590J-1800Z05R-F0036HA-HP723
18
18
54
117
¥
59,700
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21507928
SCM590J-2000Z05R-F0040HA-HP723
20
20
60
126
¥
74,600
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21507937
SCM590J-2500Z05R-F0050HA-HP723
25
25
75
150
¥
112,000
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21507867
SCM590J-0800Z05R-F0016HA-HP723
8
8
24
68
¥
16,800
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください