マパール
OptiMill-Uni-HPC 不等分割・不等リード4枚刃
輪郭加工から溝加工まで加工形態を問わないユニバーサルタイプです。
不等分割/不等リードにより加工振動(ビビリ)が大幅に軽減されます。
低切削抵抗デザインにより静かに削り、長寿命を達成します。
刃数
4
材質
超微粒子超硬合金(MicroGrainCarbide)
仕様
ショート刃長
被削材
炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、ステンレス、非鉄金属
表面処理
HP213コーティング
ねじれ角(°)
36/38
内容量
1本
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
シャンク径(Φmm)
刃長(mm)
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21507133
SCM380J-0300Z04R-F0006HA-HP213
3
6
6
50
¥
8,800
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21507142
SCM380J-0400Z04R-F0008HA-HP213
4
6
8
54
¥
8,800
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21507158
SCM380J-0500Z04R-F0010HA-HP213
5
6
9
54
¥
8,800
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21507167
SCM380J-0600Z04R-F0012HA-HP213
6
6
10
54
¥
8,800
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21507176
SCM380J-0800Z04R-F0016HA-HP213
8
8
12
58
¥
10,800
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21507185
SCM380J-1000Z04R-F0020HA-HP213
10
10
14
66
¥
15,400
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21507194
SCM380J-1200Z04R-F0024HA-HP213
12
12
16
73
¥
19,700
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21507203
SCM380J-1400Z04R-F0028HA-HP213
14
14
16
73
¥
26,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21507212
SCM380J-1600Z04R-F0032HA-HP213
16
16
22
82
¥
37,400
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21507228
SCM380J-1800Z04R-F0036HA-HP213
18
18
22
82
¥
43,500
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21507237
SCM380J-2000Z04R-F0040HA-HP213
20
20
26
92
¥
54,900
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください