マパール
OptiMill-Uni-Trochoid 5枚刃 万能
3×Dまでのトロコイド加工に対応しています。
従来比で2~3倍の高速/高送り加工が可能です。
最適な切粉排出のため、特殊チップブレーカを採用しています。
刃数
5
材質
超微粒子超硬合金(MicroGrainCarbide)
被削材
炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、ステンレス、非鉄金属
表面処理
HP213コーティング
ねじれ角(°)
41/42
内容量
1本
注意
※ダイナミックトロコイド加工の場合は、専用ソフトが必要です。
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
シャンク径(Φmm)
刃長(mm)
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21507745
SCM580J-0500Z05R-F0010HA-HP213
5
6
17
62
¥
11,900
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21507754
SCM580J-0600Z05R-F0012HA-HP213
6
6
18
62
¥
11,900
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21507763
SCM580J-0800Z05R-F0016HA-HP213
8
8
24
68
¥
16,000
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
21507788
SCM580J-1200Z05R-F0024HA-HP213
12
12
36
93
¥
25,500
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21507797
SCM580J-1400Z05R-F0028HA-HP213
14
14
42
99
¥
38,500
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
4日以内出荷
21507806
SCM580J-1600Z05R-F0032HA-HP213
16
16
48
108
¥
45,200
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21507815
SCM580J-1800Z05R-F0036HA-HP213
18
18
54
117
¥
55,700
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21507772
SCM580J-1000Z05R-F0020HA-HP213
10
10
30
80
¥
20,400
取扱い終了
21507824
SCM580J-2000Z05R-F0040HA-HP213
20
20
60
126
¥
70,700
取扱い終了
21507833
SCM580J-2500Z05R-F0050HA-HP213
25
25
75
150
¥
112,200
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください