TAKEMOTO
OTS-250 No.1(N)
手にフィットし持ちやすいスプレーボトルです。
容量(mL)
275
トラスコ品番
772-5906
材質
ポリプロピレン(PP)
幅(mm)
98
色
透明
高さ(mm)
116
質量(g)
31
奥行(mm)
57
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21467766
0414250000
オープン
¥
299
¥
329
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください