TAKEMOTO
PBPI-500 No.1(N)ミラーマット並ベ
安定感があり、シンプルな容器です。
幅広い用途にお使いいただけます。
容量(mL)
543
トラスコ品番
772-5949
材質
ポリエチレンテレフタレート(PET)
幅(mm)
67
色
透明
高さ(mm)
169
質量(g)
42
奥行(mm)
67
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21468073
0595100000
オープン
¥
279
¥
307
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください