PEMI-300No.1(N)PET3822

PEMI-300No.1(N)PET3822 - TAKEMOTOPEMI-300No.1(N)PET3822 - TAKEMOTO

シンプルなデザインで幅広い用途にて使用されます。

容量(mL)333トラスコ品番772-5850材質ポリエチレンテレフタレート(PET)幅(mm)55透明高さ(mm)169奥行(mm)55内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
312751092270130070
オープン
179
197(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
214672060194110091
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする