TAKEMOTO
PEMI-4002 No.2(N)ミラーマット並ベ
安定感があり、シンプルな容器です。
幅広い用途にお使いいただけます。
容量(mL)
440
トラスコ品番
772-5868
材質
ポリエチレンテレフタレート(PET)
幅(mm)
70
色
透明
高さ(mm)
143
質量(g)
44
奥行(mm)
70
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21467215
0195020000
オープン
¥
259
¥
285
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください