曜日別特売

PiomaここだよライトS

PiomaここだよライトS - UBUKATAPiomaここだよライトS - UBUKATAPiomaここだよライトS - UBUKATAPiomaここだよライトS - UBUKATA
(2件のレビュー)

ガスマイコンメーターで実績のある感震器を使用しています。
地震・停電で自動点灯するので、懐中電灯を探す不安を解消しました。

内蔵電池ニッケル水素電池(2.4V650mAh)仕様【点灯震度】4~5相当以上トラスコ品番773-7076材質ABS樹脂幅(mm)62高さ(mm)96質量(g)175奥行(mm)32電源(V)AC100消費電力(W)0.4電球(W)0.5明るさ(Lx)10点灯時間地震ライト:約10分、停電ライト:約10分、消灯後の足元灯:約30秒、携帯灯:約6時間(満充電時)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21511123UGL3-W
3,800
3,798
4,178(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21511123
2024-03-27
用途: 防災
運輸・通信業

揺れると点灯してくれる 電気を消すと30秒点灯機能も良い それもONOFFがあるのはすごく良いと思う   もう少し安ければ いろいろな部屋に付けたいが この価格だと寝室だけで我慢することにした。 欠点は 地震・停電後10分しか点灯しない事。 家が倒壊したときを考慮しせめて30分以上 できれば2時間は点灯して欲しい。  他の停電時点灯製品は6時間点灯するので そのぐらい点灯はできるはずと思うのだが、、、、

対象商品 : 21511123
2022-05-23
用途: 停電時に足元の安全確保のため
不動産業

人気商品のようでオーダーして、かなり待ちました。
停電時に通路、出口が分かるよう場所を選んで取り付けました。
値段は高めですが各部屋2~3個は設置したくなり追加購入予定です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする