TAKEMOTO
PM-1000No.1(N)厚紙並ベ 5・6番型
高粘度の吐出が可能なボトルです。
容量(mL)
1132
トラスコ品番
772-5965
材質
ポリプロピレン(PP)
幅(mm)
109
色
透明
高さ(mm)
151
質量(g)
77.5
奥行(mm)
109
内容量
1個
注意
ポンプ6094010042、キャップ6101060056、シリンダー6101030007、落としフタ6112020003は別売りです
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21471318
1217010092
オープン
¥
349
¥
384
(税込)
当日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください