TAKEMOTO
PM-1000用シリンダー(PD用)
高粘度の吐出が可能なボトルです。
詰替え向けと高粘度の吐出が可能なシリンダーです。
材質
PE
トラスコ品番
772-5981
幅(mm)
21
高さ(mm)
160
質量(g)
15.6
奥行(mm)
21
内容量
1個
注意
※下記4点セットにて使用します。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21479002
4010590099
オープン
¥
109
¥
120
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください