TAKEMOTO
PUI-30 No.1(N)
シンプルなデザインで幅広い用途にて使用されます。
容量(mL)
38
トラスコ品番
772-5710
材質
ポリエチレンテレフタレート(PET)
幅(mm)
31
色
透明
高さ(mm)
71
質量(g)
6.6
奥行(mm)
31
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21466786
0091820000
オープン
¥
70
¥
77
(税込)
当日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください