SAFETY カーブ

SAFETY カーブ - bolle
(2件のレビュー)

大きく、顔に沿ってカーブしたレンズはフィット感もよく、快適に目を保護します。

用途飛来物等からの眼の保護に形状2眼型仕様UVカット、防曇加工、防傷加工、ノーズパッド規格ANSI規格品(Z87.1)材質(レンズ)ポリカーボネート内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
レンズ色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
214722371653801A772-4888クリア
オープン
取扱い終了
214722461653802A772-4896スモーク
1,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21472246
2016-10-10
用途: コンピュータプログラミング、ゴルフ、外出
Nakagawa.corporationサービス業

紫外線CUT99.99% 一万分の一です。購入3個目です。耳のところのゴムが取り外しできるのですが、外れてなくなりますのでボンドで止めてます。

対象商品 : 21472237
2016-09-28
用途: コンピュータプログラミング、通勤
Nakagawa.corporationサービス業

紫外線を恐れて外出を控えてましたが、デザインが普通なので、休日にもかけてます。外出して遠くに眼をこらして一日すごすと、目のピントが向上しますよ。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする