SAFETY ストーム 眼鏡対応ゴーグル

SAFETY ストーム 眼鏡対応ゴーグル - bolle
(2件のレビュー)

防曇・耐傷性に優れたプラチナコーティング加工です。
ゆがみの少ないワイドビューです。
フレームの上下部にある通気孔は、ゴーグル内の換気を促し快適に保ちます。
眼鏡を着用したままの装着が可能です。
付属のマウスガードを取りければ、飛沫/粉じんから顔全体を守る事が出来ます。

用途飛来物等からの眼の保護に形状ゴグル型仕様UVカット、防曇加工、防傷加工トラスコ品番772-4870質量(g)95規格JIS T8147規格品レンズ色クリア材質(レンズ)ポリカーボネート内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
214722281653701JP
オープン
2,498
2,748(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21472228
2024-06-17
用途: 草刈りに
自動車・二輪車・自転車関連業

これはいいです!視界は広いし、ズレないし、メガネかけてても何ら問題ありませんでした。
これがダメになっても、次もこの商品一択ですね。

1が参考にしています
対象商品 : 21472228
2021-04-12
用途: 解剖実習
篠鍼灸整骨院医療・福祉・介護関連業

娘の実習で使用しました。曇らず視界もクリアでストラップ固定されているためずれることがないため大変好評でした。ありがとうございました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全ゴーグル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする