曜日別特売

SAFETY ブーム

SAFETY ブーム - bolleSAFETY ブーム - bolleSAFETY ブーム - bolleSAFETY ブーム - bolleSAFETY ブーム - bolleSAFETY ブーム - bolleSAFETY ブーム - bolleSAFETY ブーム - bolle
(14件のレビュー)

テンプルの傾きとノーズパッドの調整が可能です。
肌触りのよいスポンジ素材のガスケットが付属で、粉じん等から目を守ります。
ガスケットは脱着可能で、ガスケットなしの保護メガネとしても使用できます。

用途飛来物等からの眼の保護に規格ANSI規格品(Z87.1)(1654201JPはJIS規格品)材質(レンズ)ポリカーボネート仕様UVカット、防曇加工、防傷加工、角度調整、ノーズパッド形状2眼型質量(g)36内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
レンズ色
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
214723071654201JPクリア772-4951
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
214723161654202Aスモーク772-4969
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
214723251654210Aトワイライト772-4977
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:14
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21472316
2025-07-12
用途: 丸ノコ使用時
自動車・二輪車・自転車関連業

bolleのゴーグル使用していますが、このシリーズはゴーグルを入れる、布は付属しません。

対象商品 : 21472325
2022-10-03
用途: 塗装・木材カット
リフォームJ建設業・工事業

顔にピッタリフィットするので安心感があります。スモークも入っているので日中晴れの日の作業がしやすいです。

対象商品 : 21472307
2022-07-04
用途: 粉塵対策
サービス業

デザインもいいし、価格も安い。
花粉対策にも効果的ですよ

対象商品 : 21472307
2020-06-04
用途: 木工用
サービス業

顔にフィットしていい感じです。ガスケットのスポンジがもう少し
顔に密着すればいいと思います

対象商品 : 21472307
2020-05-02
用途: 研磨作業、農薬散布時
卸売・小売業

顔にしっかりフィットして、粉塵などから目を守ってくれます。
軽くて、つけ心地も良いです。

対象商品 : 21472307
2019-06-07
用途: 粉塵が多い、倉庫内作業
運輸・通信業

掛け心地がよく、重さも気にならないので長時間つけていても
ストレスにならない。
また、内側のゴムパットが顔にフィットして、顔の隙間からの異物の進入が防げるのがよい。

対象商品 : 21472316
2022-03-16
用途: バイクに乗る時に使いたかった・・・

顔にフィットしない。
小顔専用なのかもね。
私の顔がデカいだけか・・・(´-`)

2019-09-30
用途: コンクリート打設、斫り等

フィット感は良かったが傷付き易く直ぐ見にくくなる。使い捨てにするには高価。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする