曜日別特売

SAFETY ラッシュプラス用 ガスケット&ストラップセット

SAFETY ラッシュプラス用 ガスケット&ストラップセット - bolleSAFETY ラッシュプラス用 ガスケット&ストラップセット - bolleSAFETY ラッシュプラス用 ガスケット&ストラップセット - bolle
(3件のレビュー)

超軽量で長時間の使用も苦になりません。
ノーズパッドが調整可能です。
密閉性の高まるガスケットとストラップが装着可能(別売り)です。

用途飛来物等からの眼の保護に機能超軽量、ノーズパッド調整可能材質(レンズ)ポリカーボネート適合1662301JP、1662302A、1662306A、1662318Aトラスコ品番772-5027ブラック質量(g)20規格ANSI規格品(Z87.1)(1662301JPはJIS規格品)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
214723771662320
オープン
879
967(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21472377
2023-10-25
用途: 木工関連
株式会社Braveridge製造業

私は顔が大きいので、買って見てサイズがきついことが良くありますが、このメーカーのは巧いこと顔デカでもフィットするように出来てます。今迄で一番のフィット感です!今後も使います!

対象商品 : 21472377
2022-06-21
用途: 木材加工
建設業・工事業

ガスケットを装着し防塵マスクをつけて作業をすると額部分の隙間が大きくなるので、隙間テープを貼って使っています。
そもそもガスケットと本体に隙間があるので完全に異物が防げるわけではありませんが、眼球直撃が避けられるのでおおむね満足です。
また、今のところ曇りません。
ストラップがあると便利ですが、私の用途では必要なし。

対象商品 : 21472377
2017-11-14
用途: 感染防止
農・林・水産業

めがね本体と同時購入しましたがオプションなのが少し残念です。セット販売品が有れば良いと思いますが。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする