曜日別特売

SBソケット Sタイプ 水・温水・空気・薬品用

SBソケット Sタイプ 水・温水・空気・薬品用 - ショーボンドSBソケット Sタイプ 水・温水・空気・薬品用 - ショーボンド
(1件のレビュー)

給排水管などのねじ込み部からの漏洩を補修することができます。
流体を止めることなく作業できます。
一本ボルトで簡単、安全に取付できます。

用途一般ねじ継手のねじ部からの漏洩の補修に材質ケーシング/ボルト:ステンレス(SUS304)、ゴム:EPDM形状ソケット種類メカニカル継手使用圧力(MPa)水・温水などの液体/1.0 空気などの気体/0.7使用流体水、温水、空気、薬品流体温度(℃)-30~100適合流体水、温水、空気、薬品適合配管ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(JIS B2301)、ねじ込み式排水管継手(JIS B 2303)内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
最高使用圧力(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21506388SB-20SE203/4水・薬品:1.0、空気:0.7
7,600
6,998
7,698(税込)
当日出荷
21506406SB-25SE251水・薬品:1.0、空気:0.7
9,700
8,998
9,898(税込)
当日出荷
21506424SB-32SE321 1/4水・薬品:1.0、空気:0.7
11,100
9,998
10,998(税込)
当日出荷
21506442SB-40SE401 1/2水・薬品:1.0、空気:0.7
12,100
10,980
12,078(税込)
当日出荷
21506537SB-50SE502水・薬品:1.0、空気:0.7
13,400
12,980
14,278(税込)
当日出荷
21506634SB-65SE652 1/2水・薬品:1.0、空気:0.7
20,200
19,980
21,978(税込)
当日出荷
21506722SB-80SE803水・薬品:1.0、空気:0.7
22,000
19,980
21,978(税込)
当日出荷
21506363SB-100SE1004水・薬品:1.0、空気:0.7
24,900
23,980
26,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-28
用途: 水道管の漏れ
サービス業

プロ仕様の物が、安価で購入でき有難いです
お陰様で、漏れもおさまりました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする