フィッシャー
SF plus LS 20/40 (100個入り)
配線や結束ケーブルの直付けケーブルストラップです。
ハンマー不要の施工は簡素で迅速な施工を実現します。
幅広い環境で使用できます。
材質
難燃性ナイロン
仕様
屋内用・差込み式樹脂バンド
トラスコ品番
494-2001
質量(g)
220.6
使用温度範囲(℃)
-20~80
ドリル径(Φmm)
6
結束径(Φmm)
20~40
穿孔深さ(mm)
(最小)50
内容量
1セット(100個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21514648
58157
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください