SUMICO(住鉱潤滑剤)
SFシリコーンオイルスプレー
食品用樹脂成型の離型剤です。
NSF H1取得で、食品に触れる樹脂の金型に最適です。
用途
食品・医薬品・化粧品への潤滑剤混入が懸念される箇所に。
規格
NSF H1 認定登録
使用温度範囲(℃)
-50~200
トラスコ品番
759-7452
色
透明
容量(mL)
420
主成分
合成油
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性液体類
内容量
1本(420mL)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21483053
568736
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください