曜日別特売

Softina 多用途ハサミ

Softina 多用途ハサミ - ALLEXSoftina 多用途ハサミ - ALLEXSoftina 多用途ハサミ - ALLEXSoftina 多用途ハサミ - ALLEXSoftina 多用途ハサミ - ALLEXSoftina 多用途ハサミ - ALLEX
(1件のレビュー)

心地よい握りのサーモプラスチックラバーハンドルです。
2.5mm厚の丈夫なステンレス刃です。

用途身の回りの物に幅広く使えます(金属を除く)材質刃部:ステンレス、グリップ:PP樹脂+TPR全長(mm)205質量(g)80刃長(mm)85刃厚(mm)2.5内容量1丁
注意
※刃物は人に向けたり振り回さないようにして下さい。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
刃長(mm)
トラスコ品番
適合切断材
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
214787743900220585772-4691厚紙、段ボール、薄地の布、ペットボトル
1,350
1,198
1,318(税込)
当日出荷
214787833900320585772-4705ガムテープ、セロハンテープ、厚紙、段ボール、薄地の布、ペットボトル
1,150
959
1,055(税込)
当日出荷
214787923900420585772-4713厚紙、段ボール、薄地の布、ペットボトル
750
629
692(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21478792
2022-04-16
用途: 事務用
合同会社SRTK

前回購入したものより少し大きめのものが欲しくて購入しました。
多用途と言えるほど使い回しがきくような使い勝手は感じませんが、
事務用としては問題ありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハサミの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/367/
2023-03-23

ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする