フィッシャー
S-Rロングシャフトプラグ
フィッシャーSプラグのロングタイプです。
現物合わせ施工で迅速な作業を実現します。
用途
コンクリート、ALC用
適合ねじ
木ねじ・タッピングねじ
材質
ポリアミド樹脂PA6(ナイロン6)
適合材
コンクリート、ALC
注意
※ 普通コンクリートFc 20 N/mm2
※ 規定の穿孔。(切粉は除去)
※ プラグ先端からねじ径分以上突出するねじ長さ。
※ 荷重等は諸条件により変化します。
※ 安全係数のご考慮が必要です。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
下穴径(Φmm)
穿孔深さ(mm)
呼径d(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21514544
509087
1セット(100本)
35
6
45
6
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21514553
509088
1セット(100本)
50
6
60
6
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
21514562
509091
1セット(100本)
72
6
80
6
オープン
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21514578
509092
1セット(50本)
60
8
70
8
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください