ExtremeBm
TAC24SWAT
コンパクトかつパワフルなフラッシュライトです。
ムラの無い光です。
ハードなボディにショックに強い構造です。
電源
リチウム電池123A(2個)別売
明るさ(Lm)
235
全光束(Lm)
235
全長(mm)
160
材質
航空機用アルミ鋼材
仕様
アンチリコイル搭載・強化レンズ仕様・ウォータープルーフ仕様
トラスコ品番
759-0598
質量(g)
188.4
外径(Φmm)
45.08
収納本数(本)
【123A】2
照射距離(m)
400
連続点灯時間(時間)
7
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21496518
EBAAB21
¥
7,776
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください