bolle
TACTICAL ゴーグル
アメリカSWATで採用されているゴーグルです。
大きなレンズは視界が広く、眼鏡の上からも着用できます。
二重サーマル構造のフレームです。
形状
ゴグル型
仕様
UVカット、防曇加工、防傷加工
トラスコ品番
772-4721
質量(g)
150
レンズ色
クリア
材質(レンズ)
ポリカーボネート
レンズ厚さ(mm)
1.5(表側1.5厚のダブルレンズ)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21468265
100500010
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください