TK タイル目地ブラシ CB

TK タイル目地ブラシ CB - アズマ工業TK タイル目地ブラシ CB - アズマ工業TK タイル目地ブラシ CB - アズマ工業
(1件のレビュー)

スリムな形状で、タイルの目地や浴室のコーナーのお掃除に便利です。
ソフトな化学繊維です。
握りやすい形状のグリップで、力が入りやすいです。

用途タイルの目地や浴室のコーナー洗いに使用場所浴室トラスコ品番762-5600材質ポリプロピレン(PP)厚さ(mm)20クリアブルー質量(g)95縦(mm)100横(mm)160繰り返し・詰め替え対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21478065331100620
1,170
739
813(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21478065
2022-06-05
用途: お風呂掃除
その他業種

お風呂のメジを洗うのに小回りがきいて使いやすい。お風呂入りながらでも気になったところをお掃除できる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする