アズマ工業
TK ドロあげシャベル
(1件のレビュー)
水切り穴付きでゴミや泥だけをすくい取ります。
軽くてさびない樹脂製ヘッドです。
先端のステンレスプレートでしっかりかき取ります。
用途
お掃除しにくいタメマス・溝のドロあげ
全長(mm)
405
トラスコ品番
762-6002
材質
ヘッド・グリップ:ポリプロピレン(PP)、プレート:ステンレス、柄:アルミ
質量(g)
180
奥行(mm)
140
先幅(mm)
90
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1本
注意
※先端のプレートで傷を付ける恐れがあるのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21483324
596025800
¥
2,240
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください