曜日別特売

TK ブラインドクリーナー

TK ブラインドクリーナー - アズマ工業TK ブラインドクリーナー - アズマ工業TK ブラインドクリーナー - アズマ工業
(2件のレビュー)

一枚ずつしっかり挟んで拭けます。
ブラインドの羽根のカーブに合わせた形状なので表裏一度できれいに拭けます。

用途ブラインドの掃除に材質グリップ:ABS樹脂、スポンジ:ポリウレタンフォーム、クロス:レーヨンレッドトラスコ品番762-6096厚さ(mm)15質量(g)60縦(mm)30横(mm)220繰り返し・詰め替え対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21485257735010500
オープン
599
659(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-13
用途: ブラインド掃除
株式会社浜田建設建設業・工事業

軽量で使いやすい。汚れた部分は水洗いでき、再使用も可能である。

対象商品 : 21485257
2020-05-25
用途: 観葉植物のホコリ取り
建設業・工事業

使い捨てっぽっくて、汚れたシートの取替ができるものが欲しいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スポンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする